- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- sus304 キー材のおすすめ人気ランキング
sus304 キー材のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新99件の「sus304 キー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー材 ステンレス」、「ステンレス キー」、「キー材」などの商品も取り扱っております。
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
新JIS規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
旧JIS規格1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
形状
両丸キー
材質
SUS304
規格
新JIS規格
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
形状
片丸キー
材質
SUS304
規格
新JIS規格
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
公差
JIS B 1301
幅(mm)
12
長さ(mm)
300
エスコ品番
EA968ZE-12
材質
SUS304
厚さ(mm)
8
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
長さL(mm)
300
規格
新JIS規格
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状
両角キー
材質
S50C
公差
h9
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両角キー
長さ(mm)
300
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
公差
JIS B 1301
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
公差
JIS B 1301
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状
長キー
材質
S45C(新JISキー)
寸法L(mm)
300
材質
S45C
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)
12
高さh(mm)
8
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
38~44
高さ公差(mm)
0/-0.090
幅公差(mm)
0/-0.043
面取c(mm)
0.40~0.60
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状
片丸キー
公差
幅:h9、高さ:h11
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)
2
高さh(mm)
2
公差
幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)
6~8
高さ公差(mm)
0/-0.025
幅公差(mm)
0/-0.025
面取c(mm)
0.16~0.25
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
長キー
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両丸キー
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ
両丸タイプ
公差
JIS B 1301